CHF 425.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 459.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 43 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 325 kN |
Statische Belastung | 375 kN |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 454.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 490.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026