SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 2213 ECP/C3

  • ERIKS:23767212
  • Hersteller:NJ 2213 ECP/C3
Image 1
Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.
Modell NJ
Der Außenring eines NJ-Zylinderlagers hat zwei feste Borden, während der Innenring des Zylinderlagers mit einem festen Bord ausgestattet ist. Dementsprechend können diese NJ-Zylinderlager die Welle axial in eine Richtung einschließen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
31 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
170 kN
Statische Belastung
180 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen

CHF 172.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026