CHF 162.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 175.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 31 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 170 kN |
Statische Belastung | 180 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 172.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 186.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026