CHF 114.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 85 kN |
Statische Belastung | 81.5 kN |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |