SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 219 ECJ

  • ERIKS:23218083
  • Hersteller:NJ 219 ECJ
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.
Modell NJ
Der Außenring eines NJ-Zylinderlagers hat zwei feste Borden, während der Innenring des Zylinderlagers mit einem festen Bord ausgestattet ist. Dementsprechend können diese NJ-Zylinderlager die Welle axial in eine Richtung einschließen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 325.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 351.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NJ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
32 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
255 kN
Statische Belastung
265 kN
Referenzdrehzahl
4300 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Winkelring HJ 219 EC

  • ERIKS:24003470
  • Manufacturer:HJ 219 EC

CHF 213.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026