CHF 237.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 257.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 30 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 208 kN |
Statische Belastung | 220 kN |
Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 266.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 287.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026