SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 215 ECP

  • ERIKS:23767159
  • Hersteller:NJ 215 ECP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.
Modell NJ
Der Außenring eines NJ-Zylinderlagers hat zwei feste Borden, während der Innenring des Zylinderlagers mit einem festen Bord ausgestattet ist. Dementsprechend können diese NJ-Zylinderlager die Welle axial in eine Richtung einschließen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
150 kN
Statische Belastung
156 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen

CHF 175.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026