CHF 125.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 122 kN |
Statische Belastung | 118 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 147.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026