SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 210 ECJ/C3

  • ERIKS:12345072
  • Hersteller:NJ 210 ECJ/C3
Image 1
Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.
Modell NJ
Der Außenring eines NJ-Zylinderlagers hat zwei feste Borden, während der Innenring des Zylinderlagers mit einem festen Bord ausgestattet ist. Dementsprechend können diese NJ-Zylinderlager die Welle axial in eine Richtung einschließen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NJ
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
73.5 kN
Statische Belastung
69.5 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Winkelring HJ 210 EC

  • ERIKS:23772709
  • Manufacturer:HJ 210 EC

CHF 118.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026