CHF 112.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 20 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 73.5 kN |
Statische Belastung | 69.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 118.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026