CHF 59.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 56 kN |
Statische Belastung | 48 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 62.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026