CHF 69.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 44 kN |
Statische Belastung | 36.5 kN |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |