CHF 39.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 17.2 kN |
Statische Belastung | 14.3 kN |
Referenzdrehzahl | 19000 rpm |
Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 40.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026