CHF 2'390.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'584.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | N |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 55 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 610 kN |
Statische Belastung | 620 kN |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 2'586.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'795.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026