CHF 949.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'026.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | N |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 50 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 530 kN |
Statische Belastung | 540 kN |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |