SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N 319 ECM

  • ERIKS:23766926
  • Hersteller:N 319 ECM
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.
Modell N
Der Außenring eines N-Zylinderlagers hat keine Borden, während der Innenring des Zylinderlagers mit 2 festen Borden ausgestattet ist. Dementsprechend können diese N-Zylinderlager die Welle nicht einschließen, sodass die axiale Verschiebung der Welle gegenüber dem Gehäuse in beiden Richtungen aufgenommen werden kann.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'214.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'313.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
N
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
45 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
390 kN
Statische Belastung
390 kN
Referenzdrehzahl
3600 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen

CHF 1'331.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'439.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026