CHF 500.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 541.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | N |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 39 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 300 kN |
Statische Belastung | 290 kN |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 472.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 510.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026