SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig N 313 ECP/C3

  • ERIKS:23766909
  • Hersteller:N 313 ECP/C3
Image 1
Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.
Modell N
Der Außenring eines N-Zylinderlagers hat keine Borden, während der Innenring des Zylinderlagers mit 2 festen Borden ausgestattet ist. Dementsprechend können diese N-Zylinderlager die Welle nicht einschließen, sodass die axiale Verschiebung der Welle gegenüber dem Gehäuse in beiden Richtungen aufgenommen werden kann.
Zur Liste hinzufügen

CHF 328.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
N
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
212 kN
Statische Belastung
196 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen

CHF 273.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026