CHF 152.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | N |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 18 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 62 kN |
Statische Belastung | 53 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 103.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026