CHF 1'319.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'425.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | N 10 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 28 mm |
Lagerluft | C1 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |