CHF 988.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'068.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | N 10 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 24 mm |
Lagerluft | C1 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |