SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig BC1B 326145 A

  • ERIKS:13199486
  • Hersteller:BC1B 326145 A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
B1CB
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
86.6 mm
Breite
21 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig