SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig BC1B 320811

  • ERIKS:23760243
  • Hersteller:BC1B 320811
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 340.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 367.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
B1CB
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
14 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig