SKF

SKF Zylinderrollenlager Einreihig BC1-0458

  • ERIKS:13199478
  • Hersteller:BC1-0458
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BC1
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
22 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig