CHF 395.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 428.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NUP |
Typ | Single Row Cylindrical Roller Bearing |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 28 mm |
Lagerluft | C3 |
Dynamische Belastung | 190 kN |
Statische Belastung | 200 kN |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Gewicht | 1.85 kg |
B | 28 mm |
d | 85 mm |
D | 150 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |