CHF 1'357.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'467.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Typ | Single Row Cylindrical Roller Bearing |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 73 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 670 kN |
Statische Belastung | 735 kN |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 85 kN |
Gewicht | 29.1 kg |
B | 73 mm |
d | 100 mm |
D | 215 mm |
D1 | 181.95 mm |
F | 127.5 mm |
r | 3 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |