Eriks
SKF

SKF Zylinderlager NJ 2317 ECML

  • ERIKS:14748574
  • Hersteller:NJ 2317 ECML
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 944.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'020.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NJ
Typ
Single Row Cylindrical Roller Bearing
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
455 kN
Statische Belastung
490 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
60 kN
Gewicht
7.61 kg
B
60 mm
d
85 mm
D
180 mm
d1
117 mm
D1
152.2 mm
F
108 mm
Anzahl Reihen
Einreihig