SKF

SKF Zylinderlager NJ 2314 ECML/C4

  • ERIKS:14159894
  • Hersteller:NJ 2314 ECML/C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 488.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 527.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NJ
Typ
Single Row Cylindrical Roller Bearing
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
51 mm
Lagerluft
C4
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
315 kN
Statische Belastung
325 kN
Gewicht
4.49 kg
B
51 mm
d
70 mm
D
150 mm
Anzahl Reihen
Einreihig