Eriks
SKF

SKF Zylinderlager NCF 2934 CV/C3

  • ERIKS:24200425
  • Hersteller:NCF 2934 CV/C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 695.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 751.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NCF
Typ
Cylindrical Roller Bearing
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
36 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
314 kN
Statische Belastung
560 kN
Referenzdrehzahl
1200 rpm
Grenzdrehzahl
1500 rpm
Gewicht
4.06 kg
B
36 mm
d
170 mm
D
230 mm
Anzahl Reihen
Einreihig