Eriks
SKF

SKF Zylinderlager N 1016 KPHA/SP

  • ERIKS:14622120
  • Hersteller:N 1016 KPHA/SP
Image 1
Zweireihige SKF Zylinderrollenlager sind Lager mit hoher Tragfähigkeit und Steifigkeit. Sie weisen in den meisten Fällen eine geringe Querschnittshöhe auf und werden vor allem in Werkzeugmaschinen, Walzgerüsten, Kunststoffkalandern, Vertikalmühlen oder auch grossen Getrieben eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 881.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 952.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
N 10
Anzahl Reihen
Einreihig