CHF 971.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'050.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LBC4 |
Typ | Four Row Cylindrical Roller Bearing |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 168 mm |
Lagerluft | C4 |
Dynamische Belastung | 1560 kN |
Statische Belastung | 2500 kN |
Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Gewicht | 30.1 kg |
B | 168 mm |
d | 180 mm |
D | 260 mm |
Anzahl Reihen | Vierreihig |