CHF 1'249.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'350.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LBC4 |
Typ | Four Row Cylindrical Roller Bearing |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 230 mm |
Außendurchmesser | 330 mm |
Breite | 206 mm |
Lagerluft | C4 |
Dynamische Belastung | 2320 kN |
Statische Belastung | 4000 kN |
Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Gewicht | 58.6 kg |
B | 206 mm |
d | 230 mm |
D | 330 mm |
Anzahl Reihen | Vierreihig |