CHF 515.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 557.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LBC4 |
Typ | Four Row Cylindrical Roller Bearing |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 130 mm |
Lagerluft | C4 |
Dynamische Belastung | 965 kN |
Statische Belastung | 1340 kN |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Gewicht | 16.7 kg |
B | 130 mm |
d | 160 mm |
D | 230 mm |
Anzahl Reihen | Vierreihig |