CHF 1'156.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'250.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LBC4 |
Typ | Four Row Cylindrical Roller Bearing |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 170 mm |
Lagerluft | C4 |
Dynamische Belastung | 1700 kN |
Statische Belastung | 3000 kN |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Gewicht | 33.4 kg |
B | 170 mm |
d | 200 mm |
D | 280 mm |
Anzahl Reihen | Vierreihig |