Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager mit Schilden für kombinierte Lasten.

  • ERIKS:14622259
  • Hersteller:3204 A-2ZTN9/C3MT33
Image 1
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über einen nichtmetallischen Käfig und eine O-Anordnung. Es trägt hohe radiale und axiale Lasten in beide Richtungen und ist für hohe Drehzahlen ausgelegt. Das abgedichtete Design minimiert Verunreinigungen, verlängert die Lebensdauer und reduziert den Wartungsaufwand. Die kompakte Breite ermöglicht eine platzsparende Lösung für anspruchsvolle industrielle Anforderungen.

Funktionen
  • Die O-Anordnung gewährleistet einen stabilen Betrieb unter kombinierten Lasten für eine präzise Geräteleistung
  • Abdeckungen auf beiden Seiten bieten einen verbesserten Schutz vor Verunreinigungen und erhöhen die Betriebssicherheit
  • Nichtmetallischer Käfig minimiert Reibung und Wärmeentwicklung und unterstützt Hochgeschwindigkeitsanwendungen
  • Kompakte Breite ermöglicht die Installation in begrenzten axialen Räumen und verbessert die Flexibilität der Systemgestaltung
  • Unterstützt hohe axiale und radiale Belastungen in beide Richtungen und erhöht die Tragfähigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Maschinen, die kompakt sein müssen
  • Hochlast-Lagereinheiten
  • Ideal für Industrieanlagen, die eine verlängerte Lebensdauer und minimale Ausfallzeiten erfordern
  • Kompatibel mit Präzisionssystemen, die einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.15 kg
Mit Dichtung
Ja