SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager mit Kontaktdichtungen.

  • ERIKS:23756787
  • Hersteller:3204 A-2RS1
Image 1
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über integrierte Dichtungen für eine verlängerte Lebensdauer und einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb. Die O-Anordnung ermöglicht die Aufnahme hoher radialer und axialer Belastungen in beide Richtungen. Das Lager eignet sich für steife Lagerungen und benötigt weniger axiale Einbaulänge als gepaarte einreihige Ausführungen. Der Blechkäfig und die Kontaktabdichtung erhöhen die Haltbarkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Die zweireihige Ausführung nimmt hohe axiale Lasten in beide Richtungen auf, um die Betriebssicherheit zu erhöhen.
  • Integrierte Dichtungen auf beiden Seiten minimieren Verunreinigungen und verlängern die Wartungsintervalle der Lager
  • Blechkäfig bietet strukturelle Festigkeit und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls bei anspruchsvoller Nutzung
  • Das kompakte Breiten-Design spart axialen Raum und ermöglicht flexiblere Anlagenlayouts.
  • Hohe Grenzdrehzahl ermöglicht den Einsatz in schnell laufenden Anwendungen ohne Leistungsverlust
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kompakten Maschinen, die eine hohe radiale und axiale Tragfähigkeit erfordern
  • Ideal für Industriegetriebe mit begrenztem axialem Einbauraum
  • Kompatibel mit Präzisionsbaugruppen, die steife Lageranordnungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32