CHF 37.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 15.9 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Gewicht | 0.07 kg |
Mit Dichtung | Ja |