Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3313 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:23757098
  • Hersteller:3313 A-2Z/C3MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 423.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 457.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
58.7 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
146 kN
Statische Belastung
110 kN
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
3.593 kg
Mit Dichtung
Ja