Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3312 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:23757091
  • Hersteller:3312 A-2Z/C3MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 342.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 370.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
54 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
127 kN
Statische Belastung
95 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
2.871 kg
Mit Dichtung
Ja