CHF 477.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 516.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 54 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 127 kN |
Statische Belastung | 95 kN |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Gewicht | 2.871 kg |
Mit Dichtung | Ja |