CHF 298.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 322.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 49.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 112 kN |
Statische Belastung | 81.5 kN |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Gewicht | 2.228 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 283.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 306.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026