Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3310 A-2Z

  • ERIKS:23772308
  • Hersteller:3310 A-2Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 231.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
44.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
90 kN
Statische Belastung
64 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Gewicht
1.711 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 228.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026