Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3309 A-2RS1/MT33

  • ERIKS:23757045
  • Hersteller:3309 A-2RS1/MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 207.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 224.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
39.7 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Gewicht
1.29 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 186.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026