CHF 207.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 224.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 39.7 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 75 kN |
Statische Belastung | 53 kN |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Gewicht | 1.29 kg |
Mit Dichtung | Ja |