Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3305 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:12180567
  • Hersteller:3305 A-2Z/C3MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
25.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
32 kN
Statische Belastung
20.4 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
0.358 kg
Mit Dichtung
Ja