CHF 84.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 22.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 82.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026