Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3304 A-2Z

  • ERIKS:12121235
  • Hersteller:3304 A-2Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihige Schrägkugellager entsprechen in ihrem Aufbau zwei einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, bauen aber schmaler. Die Lager können Radiallasten und Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen. Sie ergeben starre Lagerungen, die auch Kippmomente aufzunehmen vermögen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
22.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja