CHF 78.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 22.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Gewicht | 0.224 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 86.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026