CHF 296.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 320.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 41.3 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 95.6 kN |
Statische Belastung | 88 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Gewicht | 1.804 kg |
Mit Dichtung | Ja |