CHF 271.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 293.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 39.7 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Gewicht | 1.67 kg |
Mit Dichtung | Ja |